曜日別特売
A-70904 ポータブルバンドソーブレード マキタ 58240763

※使用例

A-70904 ポータブルバンドソーブレード マキタ 58240763
A-70904 ポータブルバンドソーブレード マキタ 58240763

ポータブルバンドソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
1インチ当たり山数14
内容量1箱(3本)注文コード58240763品番A-70904
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量&コンパクト
剛性アップ&安定切断
重負荷時も安定した高速切断を実現
高剛性新アルミフレーム
ブレード着脱性向上
ブラシレスモーター×定回転制御
コンパクトボディ
最適グリップ位置
ブレード軌道の外側調整
無段変速ダイヤル
ロックオンスイッチ
フック取付可能(別販売)

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.51インチ当たり山数14切断厚(mm)5以上
注意
※安全にお使い頂くために、本機添付の取扱説明書をお読みください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする