曜日別特売
JMS 3820  20M メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58241086

JMS 3820  20M メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58241086
JMS 3820  20M メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58241086

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)20
素線径(mm)2.6
内容量1巻注文コード58241086品番JMS 3820 20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り

サイズ38sq素線径(mm)2.6仕上外径(mm)7.8長さ(m)20材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)質量(kg)5.8規格JIS G 3537-1994構成7本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする