岡崎精工
シングルアングルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先角度(°)
30
45
60
厚さT(mm)
13
10
13
16
18
20
25
30
刃数
26
22
26
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58242143
品番
SACL100×13×030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
外径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
13
刃数
26
刃先角度(°)
30
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ
左刃
ねじれ角(°)
直刃