岡崎精工
ダブルアングルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
70
75
100
刃先角度(°)
45
45
60
90
厚さT(mm)
10
10
13
16
18
20
25
30
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58243071
品番
WAC070X10X045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
刃径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
10
刃数
22
刃先角度(°)
45
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ねじれ角(°)
直刃