岡崎精工
ダブルアングルカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
100
75
100
刃先角度(°)
60
45
60
90
厚さT(mm)
13
10
13
16
18
20
25
30
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58243412
品番
WAC100X13X060
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
13
刃数
26
刃先角度(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ねじれ角(°)
直刃