岡崎精工
ダブルアングルカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
100
75
100
刃先角度(°)
90
45
60
90
厚さT(mm)
30
10
13
16
18
20
25
30
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58243857
品番
WAC100X30X090
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
30
刃数
26
刃先角度(°)
90
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
ねじれ角(°)
直刃