岡崎精工
強力型メタルソー(無処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
2.5
刃径D(Φmm)
75
注文コード
58245677
品番
MMS075X025
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
75
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
2.5
ピッチP(mm)
-
ボス径d2(Φmm)
35
刃型
BW