用途手・腕検出用備考都度納期確認質量(kg)1.5(単体)/2.5(梱包状態)保護構造IP65/IP67(IEC60529)/IP67G(JIS C0920)消費電流(mA)50(投光器)/75(受光器)レンズサイズ(mm)6.0×5.0(W×H)仕様●光軸ピッチ(mm):20耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.3~17.0耐衝撃(m/s2)100、3軸各軸とも1000回(IEC61496-1)耐振動10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引(IEC61496-1)光軸数28軸検出幅(mm)560最小検出物体(mm)不透明、Φ25応答時間(ms)8[ON→OFF]/40[OFF(同期)→ON]/140[OFF(非同期)→ON]