曜日別特売

セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
検出幅(mm)1200
内容量1個注文コード58245803品番F3SG-4RA1200-25-02TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途手・腕検出用備考都度納期確認質量(kg)3.2(単体)/4.7(梱包状態)保護構造IP65/IP67(IEC60529)/IP67G(JIS C0920)消費電流(mA)55(投光器)/85(受光器)レンズサイズ(mm)6.0×5.0(W×H)仕様●光軸ピッチ(mm):20耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.3~17.0耐衝撃(m/s2)100、3軸各軸とも1000回(IEC61496-1)耐振動10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引(IEC61496-1)光軸数60軸検出幅(mm)1200最小検出物体(mm)不透明、Φ25応答時間(ms)13[ON→OFF]/65[OFF(同期)→ON]/165[OFF(非同期)→ON]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする