曜日別特売

セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
検出幅(mm)1865
内容量1個注文コード58245916品番F3SG-4RA1865-25-01TS
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
用途手・腕検出用備考都度納期確認質量(kg)5.1(単体)/7.1(梱包状態)保護構造IP65およびIP67(IEC60529)消費電流(mA)75(投光器)/90(受光器)レンズサイズ(mm)6.0×5.0(W×H)仕様●光軸ピッチ(mm):20耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)最小検出物体25mmの不透明体検出距離(m)0.3~17.0(ロング)/0.3~5.0(ショート)耐衝撃(m/s2)100、3軸各軸とも1000回(IEC61496-1)耐振動10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引(IEC61496-1)光軸数92軸検出幅(mm)1865最小検出物体(mm)不透明、Φ25応答時間(ms)13[ON→OFF]/65[OFF(同期)→ON]/165[OFF(非同期)→ON]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする