岡崎精工
強力型メタルソー(無処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
1.0
刃径D(Φmm)
150
注文コード
58246167
品番
MMS150X010-P06
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
150
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.0
ピッチP(mm)
6
ボス径d2(Φmm)
60
刃型
W