岡崎精工
強力型メタルソー(無処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
3.0
刃径D(Φmm)
200
注文コード
58246867
品番
MMS200X030-P06
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
200
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
3.0
ピッチP(mm)
6
ボス径d2(Φmm)
80
刃型
BW