J7KC-12-01 AC110 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 58247903

 

J7KC-12-01 AC110 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 58247903
J7KC-12-01 AC110 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 58247903

電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
動作方式非可逆
コイル電圧(V)AC110
AC110
AC100
AC120
AC200
AC220
AC230
AC24
AC240
AC380
AC400
AC440
AC48
AC500
DC100
DC110
DC12
DC120
DC200
DC210
DC220
DC24
DC48
DC60
操作方式交流操作形
接点構成1b
内容量1個注文コード58247903品番J7KC-12-01 AC110
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

備考都度納期確認接点構成1b動作方式非可逆コイル電圧(V)AC110アズワン品番64-1088-58仕様ミラーコンタクト:有質量(g)160保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA定格電圧(V)AC100~110 (50Hz)/AC110~120 (60Hz)フレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)許容電圧範囲(V)AC85~121(50Hz)/AC94~132(60Hz)復帰電圧20%以上(開放)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2操作方式交流操作形材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)可逆/非可逆非可逆
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする