接点構成1a動作方式非可逆コイル電圧(V)AC24アズワン品番64-1088-86仕様ミラーコンタクト:有質量(g)160保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA定格電圧(V)AC24 (50Hz)/AC24~26 (60Hz)フレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)許容電圧範囲(V)AC21~27(50Hz)/AC21~29(60Hz)復帰電圧20%以上(開放)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2操作方式交流操作形材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)可逆/非可逆非可逆