omron(オムロン)
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
コイル電圧(V)
DC100
DC100
DC100
DC110
DC12
DC120
DC200
DC210
DC220
DC24
DC48
DC60
AC100
AC110
AC120
AC200
AC220
AC230
AC24
AC240
AC380
AC400
AC440
AC48
AC500
操作方式
直流操作形
交流操作形
直流操作形
接点構成
2a2b
2a2b
3a1b
4a
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
58248488
品番
J7KCA-22 DC100
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
質量(kg)
0.19
接点構成
2a2b
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
仕様
●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造
IP20(IEC60529)
定格電圧(V)
DC100
復帰電圧
電源電圧の10%以上
インパルス電圧(V)
6000
動作電圧
電源電圧の85%以下
接点材質
銀合金
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
衝撃値50
耐振動(m/s
2
)
振動数10~55Hz、加速度15
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
コイル電圧(V)
DC100
操作方式
直流操作形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。