補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
コイル電圧(V)DC12
DC12
DC100
DC110
DC120
DC200
DC210
DC220
DC24
DC48
DC60
AC100
AC110
AC120
AC200
AC220
AC230
AC24
AC240
AC380
AC400
AC440
AC48
AC500
操作方式直流操作形
接点構成3a1b
内容量1箱注文コード58248734品番J7KCA-31 DC12
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
備考都度納期確認質量(kg)0.19接点構成3a1b定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC12復帰電圧電源電圧の10%以上インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%コイル電圧(V)DC12操作方式直流操作形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする