omron(オムロン)
プッシュインPlus端子台ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●適用リレー:LY4□●保持金具:リリースレバー(別売)PYC-A1●導電部保護:あり●適用圧着端子/電線:フェルール端子単線/撚り線
注文コード
58250125
品番
PTF-14-PU-L
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用リレー:LY4□●保持金具:リリースレバー(別売)PYC-A1●導電部保護:あり●適用圧着端子/電線:フェルール端子単線/撚り線
種類
表面接続ソケット
取付方式
DINレール取付、ねじ締め取付共用
端子形状
プッシュインPlus端子