曜日別特売
トナーカートリッジ046H ブラック (クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式) ノーブランド 58250387

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
ブラック
印字枚数6300(想定)
内容量1本注文コード58250387品番トナーカートリッジ046H ブラック (クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdw主な適合純正品番1254C003種別クイック式ブラック印字枚数6300(想定)各種認証STMC認定工場/E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする