曜日別特売
BE タイルカーペット ナイロン製 モノタロウ 58253817

※使用例

BE タイルカーペット ナイロン製 モノタロウ 58253817
BE タイルカーペット ナイロン製 モノタロウ 58253817
モノタロウ

タイルカーペット ナイロン製

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ベージュ
内容量1箱(20枚)注文コード58253817品番BE
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。

用途人通りの多いオフィスや通路などに。ベージュ材質(パイル)ナイロン 100%材質(裏)PVCサイズ(cm)50×50パイル長(mm)3.5(ループパイル)厚さ(mm)6.5パイル密度1/10G制電性(KV)1以下加工防汚加工防炎性能試験番号E2210080販売区分業務用
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工後、製品に反りや剥がれ等が生じた場合、即座に取替えしてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納もしくはチャーター便にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253835
2022-09-15
用途: 通路床面に設置
サービス業

明るい色のカーペットが老朽で薄汚れてしまった通路をこの黒に貼り替えました。
期待した通り薄汚れた感はなくなりましたが、白っぽい小さなゴミが落ちていると以前より目に付くようになり、毎日の掃除機がけは欠かせません。
グレーよりも濃いダークグレーがラインナップされたら購入してみたいです。
品質的には、まだ新しいので断言できませんが、価格なりだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防炎ラベルはタイルカーペット1枚毎に貼っていますか。
回答:
梱包の箱に貼付しておりますので1枚毎には貼付しておりません。
2024-02-01
質問:
裏面に糊はついていますか。
回答:
糊はついておりません。
2024-02-01
質問:
防汚加工とはどういった加工ですか。
回答:
防汚加工とは、汚れが付きにくく、また、付いた汚れを落としやすくする加工になります。
2024-02-01
質問:
1箱20枚入りですが、1枚の単品販売はありますか。
回答:
1枚の単品販売はございません。
2024-02-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
すべてのFAQを表示する

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする