RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869

 

RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869
RMT-17x21N-SV ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業 58253869

ツイスト ラチェットレンチ 総磨き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)310
内容量1個注文コード58253869品番RMT-17x21N-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。

用途
ボルト・ナットの締め付け。
全長(mm)310質量(g)410タイプN型先端締付け能力(mm)17・21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする