曜日別特売
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395

- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395
- 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド 58254395

国際連結金物収納箱(木製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58254395品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。

用途
国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。
材質メルクシパイン(集成材)質量(kg)1.25塗装色内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
注意
※取手はありません、木製品のため若干の寸法や重量の誤差が生じます。
※内部及び底面は塗装しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする