LTC-SSG300 グリンレーザー テクノ販売 58254569

 

LTC-SSG300 グリンレーザー テクノ販売 58254569
LTC-SSG300 グリンレーザー テクノ販売 58254569
LTC-SSG300 グリンレーザー テクノ販売 58254569
LTC-SSG300 グリンレーザー テクノ販売 58254569

グリンレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
照射ライン縦×1、水平×1、地墨
内容量1台注文コード58254569品番LTC-SSG300
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。
自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。
2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)連続使用時間(時間)約10(NI-MH使用、受光器モード時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×1、水平×1、地墨
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする