LST-RB410 ファインレーザー テクノ販売 58254928

 

LST-RB410 ファインレーザー テクノ販売 58254928
LST-RB410 ファインレーザー テクノ販売 58254928
LST-RB410 ファインレーザー テクノ販売 58254928
LST-RB410 ファインレーザー テクノ販売 58254928

ファインレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
照射ライン縦×2、水平×1、地墨
内容量1台注文コード58254928品番LST-RB410
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
照射ライン縦×2、水平×1、地墨精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当連続使用時間(時間)約9(アルカリ電池使用時)警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)本体寸法(mm)115×180本体質量(kg)約1.1付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式自動補正範囲±2°電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V使用温度範囲(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする