LBT-3200 レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売 58255025

レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mA)3400
内容量1個注文コード58255025品番LBT-3200
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

出力1A対応機種PGX9001,TPX920Z,TPX720Z,FG3Cバッテリー容量(Ah)3.4容量(mA)3400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする