曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)1.21注文コード58255084品番HRM121
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃径D(Φmm)1.21刃長l1(mm)25全長L(mm)40材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数4刃形ストレートシャンク径d(Φmm)2.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58256676
2016-04-07
用途: 模型の製作

0.01mmまであるハンドリーマがなかなか見つからず、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする