岡崎精工
ハンドリーマ (百分台)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.29
注文コード
58255163
品番
HRM129
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.29
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
45
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
2.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
15