岡崎精工
ハンドリーマ (百分台)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.52
注文コード
58255364
品番
HRM152
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.52
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
50
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
3.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
19