HD34-24-31PE Deutsch 自動車用コネクタ レセプタクル HD34シリーズ メス 31 HD34-24-31PE DEUTSCH 58257186

Deutsch 自動車用コネクタ レセプタクル HD34シリーズ メス 31 HD34-24-31PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58257186
品番
HD34-24-31PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
仕様
種類 = レセプタクル
シリーズ = HD34
オス/メス = メス
極数 = 31
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする