仕様抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRGH
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応