曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)5.19注文コード58258672品番HRM519
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
刃径D(Φmm)5.19刃長l1(mm)45全長L(mm)90材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートシャンク径d(Φmm)5.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58259406
2023-12-06
用途: 加工不良の修正
サービス業

ホームセンターなどでは置いていない物が、即納して頂出て非常に助かります。

対象商品 : 58259293
2014-08-18
用途: 穴径の仕上げ加工

切れ味もよく、寸法も間違いなく出るので安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする