岡崎精工
ハンドリーマ (百分台)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
5.48
注文コード
58258934
品番
HRM548
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
5.48
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
95
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径公差(mm)
+0.005~ 0
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
5.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
38