TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity巻線 抵抗器 10W ±5% 15Ω C10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58260135
品番
C1015RJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
抵抗 = 15Ω
定格電力 = 10W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = C10
C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
8.5
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応