HRM748 ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工 58260736

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)7.48
7.48
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.49
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.91
7.92
7.93
7.94
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
刃長l1(mm)55
全長L(mm)110
内容量1本注文コード58260736品番HRM748
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃径D(Φmm)7.48刃長l1(mm)55全長L(mm)110材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートシャンク径d(Φmm)7.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58261165
2024-08-12
用途: 自動車整備に

自動車エンジンのバルブガイドを製作するために購入しました。
アルミ青銅の切削使用しましたがスムーズに拙作でき、仕上がりも綺麗で文句無しです。
百分台で寸法を選んで購入でき、この価格だととても満足です。
納期は5日であり問題ありませんでした。

対象商品 : 58261192
2019-12-09
用途: バルブガイドの穴修正

8.00mmのハンドリーマを使ったが8.01mmの穴仕上がりになった。7.99mm
のリーマで仕上げたら7.99mmの穴で仕上がったのでよかった。8.00mmは
8.01mmで仕上がっても許容範囲

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする