ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)8.04注文コード58261235品番HRM804
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径D(Φmm)8.04刃長l1(mm)60全長L(mm)115材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートシャンク径d(Φmm)8.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58261201
2023-09-06
用途: 0.01mm精度の穴加工に

0.01mmきざみの穴加工の仕事がそこそこあるので重宝している。
8.0ではなく8.01や8.02等を指示されることもあり0.01mmきざみのリーマが必須なのでたすかっている。

対象商品 : 58263012
2017-05-02
用途: 金型組立
株式会社シンエイ

S50CとSSに使用していますが減りが速いように感じます。頻度や使い方にもよるので何とも言えませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする