1011-348-0805 Deutsch RJコネクタダストキャップ ダストキャップ DTシリーズ 1011-348-0805 DEUTSCH 58262147

Deutsch RJコネクタダストキャップ ダストキャップ DTシリーズ 1011-348-0805

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58262147
品番
1011-348-0805
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
仕様
併用可能製品 = Automotive Connectors
シリーズ = DT
DT Series Dust Caps. The DT series dust caps are made of thermoplastic and are designed to provide protection for the connector interface when the two halves are not mated, providing an environmental seal for an unmated plug. General purpose connectors Contact insertion and removal requires no special tools
長さ(mm)
125
幅(mm)
76
高さ(mm)
36
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする