DT15-6P Deutsch 基板接続用ピンヘッダ DT15シリーズ 6極 4.44mm 2列 ストレート DEUTSCH 58263075

Deutsch 基板接続用ピンヘッダ DT15シリーズ 6極 4.44mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58263075
品番
DT15-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
シリーズ = DT15
ピッチ = 4.44mm
極数 = 6
行数 = 2
接続方向 = ストレート
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷 路板 座 接器特 合用于重型 子 感器和小模 汽 接器 用。 DT13 具有 90° 引脚,DT15 具有直向引脚,均 心 合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列 接器插 配用。. Deutsch DT13/15 系列 接器,印刷 路板 座. 特長と利点:. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ℃銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
30
質量(g)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする