岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
9.4
9.4
9.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.6
9.7
9.8
9.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
全長L(mm)
160
120
130
140
150
160
刃長l1(mm)
70
45
50
55
60
70
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264071
品番
MRT1X094
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
160
刃長l1(mm)
70
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
9.4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45