岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
12.1
12.1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.8
12.9
12.7
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
全長L(mm)
180
160
170
180
190
210
215
220
225
230
刃長l1(mm)
80
70
75
80
85
90
95
100
105
110
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264272
品番
MRT1X121
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
180
刃長l1(mm)
80
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
12.1
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45