画像準備中

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58264281 品番 MRT1X122
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
刃形ストレート 全長L(mm)180 刃長l1(mm)80 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)12.2 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃数6 ねじれ角(°)直刃 シャンクNo.MT1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする