岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
16.1
16.1
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
12.7
全長L(mm)
220
160
170
180
190
210
215
220
225
230
刃長l1(mm)
100
70
75
80
85
90
95
100
105
110
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264586
品番
MRT2X161
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
220
刃長l1(mm)
100
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
16.1
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45