マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード58265076品番MRT2X222
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃形ストレート全長L(mm)240刃長l1(mm)120材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)22.2シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃数8ねじれ角(°)直刃シャンクNo.MT2食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする