TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
58266304
品番
RTE24012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
コイル電圧 = 12V dc
コイル抵抗 = 360 Ω
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
長さ(mm)
620
幅(mm)
29
高さ(mm)
17
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応