岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
53.5
53.5
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
50.0
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
全長L(mm)
405
350
370
380
390
400
385
405
415
425
435
445
455
466
刃長l1(mm)
200
180
200
210
220
230
240
250
260
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58266424
品番
MRT5X535
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
53.5
刃長l1(mm)
200
全長L(mm)
405
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT5
食付角(°)
45