マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)59.5
59.5
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
50.0
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
全長L(mm)425
刃長l1(mm)220
内容量1本注文コード58266546品番MRT5X595
参考基準価格(税別)¥175,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
刃径D(Φmm)59.5刃長l1(mm)220全長L(mm)425材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数14刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃シャンクNo.MT5食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする