TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 133Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
58267074
品番
RN73C2A133RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
抵抗 = 133Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±10ppm/℃
シリーズ = RN73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応