曜日別特売

スパイラル刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)9.2注文コード58267221品番SPMR092
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
刃形スパイラル全長L(mm)160刃長l(mm)70材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)9.2シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃数6ねじれ角(°)8シャンクNo.MT1食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする