仕様最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 1
シリーズ = Corcom SK
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 127.3mm
奥行き = 45.2mm
高さ = 57.2mm
寸法 = 127.3 x 45.2 x 57.2mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)150幅(mm)67高さ(mm)57質量(g)584RoHS指令(10物質対応)対応