曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
292317-4 USBコネクタ, メス TE Connectivity, ポート数:1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 58268623

USBコネクタ, メス TE Connectivity, ポート数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58268623
品番
292317-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)値下げ
2,898
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 1.0A
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55.0℃
動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
12
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする