スパイラル刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)23.9注文コード58268691品番SPMR239
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃径D(Φmm)23.9刃長l(mm)130全長L(mm)270材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数8刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8シャンクNo.MT3食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする