岡崎精工
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
83.0
83.0
83.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
103.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
140.0
150.0
刃長l(mm)
90
70
75
80
90
100
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273853
品番
SR0830
参考基準価格(税別)
¥277,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
83.0
刃長l(mm)
90
全長L(mm)
110
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
16
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
44
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45